{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
podziałka noniusza mm/cale | tak | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,15 mm | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415100 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197927699 | |
Numer producenta | 415100 1000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową 1000 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 589,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 196,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 534,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 682,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 | 20 | 20 | 20 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość szczęk | 150 | 200 | 300 | 200 |
podziałka | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowe |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |