{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 750 mm | |
przełączalny odczyt | mm/cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
podziałka noniusza mm/cale | tak | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,12 mm | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | hartowana | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415100 750 | |
EAN / GTIN | 4045197203175 | |
Numer producenta | 415100 750 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową 750 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 174,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 757,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 150 | 150 |
podziałka | 1/20 | 1/20 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,12 | ± 0,10 |