{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 500 mm | |
przełączalny odczyt | mm/cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
podziałka noniusza mm/cale | tak | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,1 mm | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | hartowana | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415100 500 | |
EAN / GTIN | 4045197203168 | |
Numer producenta | 415100 500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową 500 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
2 058,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 337,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 039,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 641,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 189,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 187,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres pomiarowy | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma zakładowa | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 |
podziałka | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | sztywny pojemnik |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX | Stal stopowa, INOX |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |