{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 500 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,1 mm | |
regulacja dokładna | tak | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415170 500 | |
EAN / GTIN | 4045197319029 | |
Numer producenta | 415170 500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suwmiarki warsztatowe, z odczytem bez paralaksy i dokładną regulacją, zakres pomiarowy: 500mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 356,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
2 070,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 050,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 207,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 199,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
podziałka | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |