Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 415100 200
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
podziałka 1/20 mm
podziałka 1/128 cal
podziałka noniusza mm/cale tak
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,05 mm
długość szczęk 60 mm
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415100 200
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197927668
Kopiuj
Numer producenta 415100 200
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala. 

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka