{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 750 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ± 0,10 mm | |
regulacja dokładna | tak | |
ostrza pomiarowe | tak | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 | |
Numer producenta | 415090 750 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Suwmiarka warsztatowa z precyzyjną regulacją, Zakres pomiarowy: 750mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 778,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 192,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | 20 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 750 mm | 0 mm - 750 mm |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 150 mm | 150 mm |
podziałka | 1/20 mm | 1/20 mm |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |