{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 1 000 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,15 mm | |
regulacja dokładna | tak | |
wykonanie elementów skali | matowana | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | hartowana | |
długość szczęk | 200 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
masa | 3,9 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415186 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479853 | |
Numer producenta | 415186 1000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Suwmiarki, zakres pomiarowy: 1000mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 179,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 511,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 574,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 659,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
norma | ISO 13385 | Norma zakładowa | ISO 13385 | Norma zakładowa |
długość szczęk | 200 mm | 300 mm | 150 mm | 200 mm |
podziałka | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowe |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |