{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Xtric | |
maks. siła mocująca do | 32 kN | |
masa | 10,6 kg | |
L | 270 mm | |
B | 125 mm | |
wysokość H | 54 mm | |
zakres mocowania S1 | 0 mm - 144 mm | |
zakres mocowania S2 | 92 mm - 230 mm | |
Rowek wzdłużny | 20 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 132 Nm | |
rozwartości kluczy | 13 mm; 5 mm | |
Wymiar na spodzie | 96 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Xtric 125 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 363000 125M | |
EAN / GTIN | 4062406219963 | |
Numer producenta | 363000 125M |