Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 50XSE

Nr art.: 363000 50XSE
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xtric
maks. siła mocująca do 16 kN
masa 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
wysokość H 35 mm
zakres mocowania S1 0 mm - 22 mm
zakres mocowania S2 49 mm - 65 mm
Rowek wzdłużny 20 mm
maksymalny moment obrotowy 40 Nm
rozwartości kluczy 7 mm; 3 mm
Wymiar na spodzie 52 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Xtric 50
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Numer producenta 363000 50XSE
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.
  • Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.
  • Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.
  • Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (wielk. 50 i 80) dzięki płytce pośredniej.
  • Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.
  • Port do rozwiązań automatyzacji.
  • Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.
  • Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.
  • Szybka i intuicyjna obsługa.
  • Dokładność powtórzeń <0,01 mm.
  • Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.
  • Nakrętka wrzeciona z funkcją wahliwości lub bez niej.
  • Krawędź mocująca do łap mocujących.
  • Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010363045.

W dostawie:

Szyna bazowa, wrzeciono, nakrętki wrzeciona, osłona wrzeciona nr 363083.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi nr 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085. Wysokość konsoli nr 363090 (w połączeniu z nr. 363079). Stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

Wskazówka:

W tym adaptacja pasująca do Erowe ITS50.
Pasujące szczęki nasadowe nr 363010363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP oraz H luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Spannen von unterschiedlichen Werkstücken durch verschiedene Ausführungen und Aufsatzbacken.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrischspanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrischspanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Zentrischspanner nicht am Spannrand spannen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka