{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Xtric | |
maks. siła mocująca do | 25 kN | |
masa | 4 kg | |
L | 220 mm | |
B | 80 mm | |
wysokość H | 40 mm | |
zakres mocowania S1 | 0 mm - 126 mm | |
zakres mocowania S2 | 74 mm - 194 mm | |
Rowek wzdłużny | 20 mm | |
Kąt wychylenia | ±2 stopni | |
maksymalny moment obrotowy | 85 Nm | |
rozwartości kluczy | 10 mm; 5 mm | |
Wymiar na spodzie | 52 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Xtric 80 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 363000 80MP | |
EAN / GTIN | 4062406090517 | |
Numer producenta | 363000 80MP |