{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Xtric | |
maks. siła mocująca do | 16 kN | |
masa | 1,5 kg | |
L | 110 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
wysokość H | 35 mm | |
zakres mocowania S1 | 0 mm - 36 mm | |
zakres mocowania S2 | 49 mm - 79 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 40 Nm | |
rozwartości kluczy | 7 mm; 3 mm | |
Wymiar na spodzie | 52 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Xtric 50 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 363000 50H | |
EAN / GTIN | 4062406785215 | |
Numer producenta | 363000 50H |