{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
masa | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
wysokość H | 54 mm | |
wymiar | 80 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 132 Nm | |
rozwartości kluczy | 13 mm; 5 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 32 kN | |
kod kolorów | Xtric 125 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 363000 125XSA | |
EAN / GTIN | 4067263098799 | |
Numer producenta | 363000 125XSA |