{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | 1.7227 | |
szerokość szczęk b | 160 mm | |
wysokość szczęk h | 38 mm | |
długość szczęk l | 66 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Xtric 125 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 363034 160S | |
EAN / GTIN | 4062406221423 | |
Numer producenta | 363034 160S |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Miękka szczęka nasadzana 160S
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
392,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
305,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
254,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 160 mm | |
wysokość szczęk h | 38 mm | 35 mm |
długość szczęk l | 66 mm | 54 mm |
masa | 2,4 kg | |
materiał | 1.7227 | |
Pasujące do kodu barwnego | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |