{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 160 mm | |
wysokość szczęk h | 35 mm | |
długość szczęk l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
masa | 2,4 kg | |
materiał | stal | |
Pasujące do kodu barwnego | HOLEX ZS 120 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 363324 160S | |
EAN / GTIN | 4067263087083 | |
Numer producenta | 363324 160S |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki miękkie 160S mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
305,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
254,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
392,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 160 mm | |
wysokość szczęk h | 35 mm | 38 mm |
długość szczęk l | 54 mm | 66 mm |
masa | 2,4 kg | |
materiał | 1.7227 | |
Pasujące do kodu barwnego | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |