{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 120 mm | |
wysokość szczęk h | 28 mm | |
długość szczęk l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
masa | 1,1 kg | |
materiał | stal | |
Pasujące do kodu barwnego | HOLEX ZS 75 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 363324 120S | |
EAN / GTIN | 4067263355557 | |
Numer producenta | 363324 120S |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki miękkie 120S mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
239,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
199,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
274,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 120 mm | |
wysokość szczęk h | 28 mm | 28 mm |
długość szczęk l | 39 mm | 50 mm |
masa | 1,1 kg | |
materiał | 1.7227 | |
Pasujące do kodu barwnego | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |