Miękka szczęka nasadzana 120S

Nr art.: 363034 120S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał 1.7227
    szerokość szczęk b 120 mm
    wysokość szczęk h 28 mm
    długość szczęk l 50 mm
    Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
    Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 363034 120S
    EAN / GTIN 4062406131739
    Numer producenta 363034 120S

    Opis

    Zastosowanie:

    Do mocowania indywidualnych konturów i obróbki wrażliwych części konstrukcyjnych.

    Wskazówka:

    Prowadnica typu „jaskółczy ogon” zapewnia szybką wymianę szczęk. Wersja S ze stali i A z aluminium. Przód cięty, tylko spód poddawany obróbce. W przypadku artykułów 363034 80A mocować tylko z siłą maks. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). W przypadku artykułów 363034 120A mocować tylko z siłą maks. 34 Nm (34 Nm = 1 t). W przypadku artykułów 363034 160A mocować tylko z siłą maks. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).