{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13/16 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 46 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 101,5 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341400 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208189826 | |
Numer producenta | 871051 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra 13/16
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
627,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
474,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
472,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 46 | 47 | 42,5 |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | CBN - B 16 | B 16 |
dł. uchwytu zamkniętego | 101,5 | 103 | 101,6 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
zakres mocowania | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
typ | 13/16 | ||
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |