Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra, Typ: 6

Nr art.: 341400 6
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6
zakres mocowania 0 mm - 6,5 mm
⌀ zewnętrzna 32 mm
dł. uchwytu zamkniętego 65,6 mm
uchwytów ze stożkiem B 10
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 10,094 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341400 6
EAN / GTIN 4019208009544
Numer producenta 871022
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa
Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.
Nakładane na chwyty trzpieniowe nr 342300342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.