{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 10/12 | |
zakres mocowania | 0 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 40,2 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 86,1 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341400 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208189765 | |
Numer producenta | 871040 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra 10/12
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
583,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
440,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
440,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 40,2 | 40 | 34,3 |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | CBN - B 12 | B 12 |
dł. uchwytu zamkniętego | 86,1 | 86 | 79,4 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
zakres mocowania | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
typ | 10/12 | ||
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |