{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 8 | |
zakres mocowania | 0 mm - 8 mm | |
⌀ zewnętrzna | 35,8 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 73,4 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341400 8 | |
EAN / GTIN | 4019208195025 | |
Numer producenta | 871032 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra 8
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
536,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
406,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 35,8 | 37 |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | B12 |
dł. uchwytu zamkniętego | 73,4 | 78 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 | 12,065 |
zakres mocowania | 0 ;8 | 0 ;8 |
typ | 8 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |