{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13/12 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 90 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341400 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018546 | |
Numer producenta | 871046 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra 13/12
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
493,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
375,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
378,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 42,5 | 47 | 42,5 |
uchwytów ze stożkiem | B 12 | CBN - B 12 | B 12 |
dł. uchwytu zamkniętego | 90 | 103 | 97 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
zakres mocowania | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
typ | 13/12 | ||
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |