{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 47 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 103 mm | |
uchwytów ze stożkiem | CBN - B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341420 13/12 | |
EAN / GTIN | 4045197883247 | |
Numer producenta | 341420 13/12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 13/12
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
373,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
376,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 47 mm | 42,5 mm |
uchwytów ze stożkiem | CBN - B 12 | B 12 |
dł. uchwytu zamkniętego | 103 mm | 97 mm |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | 12,065 mm |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |