Samozaciskowy uchwyt wiertarski 6

Nr art.: 341420 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0 mm - 8 mm
⌀ zewnętrzna 37 mm
dł. uchwytu zamkniętego 78 mm
uchwytów ze stożkiem CBN - B 10
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 10,094 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341420 6
EAN / GTIN 4045197883209

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa
Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

Nakładane na chwyty trzpieniowe nr 342300342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.
do wiertarek stojakowych.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka