{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 0 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 40 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 86 mm | |
uchwytów ze stożkiem | CBN - B 12 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341420 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197883223 | |
Numer producenta | 341420 10/12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 10/12
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
438,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
438,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 40 mm | 34,3 mm |
uchwytów ze stożkiem | CBN - B 12 | B 12 |
dł. uchwytu zamkniętego | 86 mm | 79,4 mm |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm | 12,065 mm |
zakres mocowania | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |