{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 10/16 | |
zakres mocowania | 0 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 40,2 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 89,1 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341400 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208189772 | |
Numer producenta | 871041 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra 10/16
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
583,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
440,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
440,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 40,2 | 40 | 43 |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | CBN - B 16 | B 16 |
dł. uchwytu zamkniętego | 89,1 | 86 | 92 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
zakres mocowania | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
typ | 10/16 | ||
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |