{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 101,6 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341425 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088378 | |
Numer producenta | 341425 13/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowe uchwyty wiertarskie 13/16
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
472,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
474,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 42,5 | 47 |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | CBN - B 16 |
dł. uchwytu zamkniętego | 101,6 | 103 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 | 15,733 |
zakres mocowania | 1 ;13 | 1 ;13 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |