{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 50,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 106,7 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341425 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088385 | |
Numer producenta | 341425 16/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, Typ: 16/16
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
501,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
501,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 50,5 mm | 52 mm |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | CBN - B 16 |
dł. uchwytu zamkniętego | 106,7 mm | 105 mm |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | 15,733 mm |
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |