{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 50,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 110,9 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 18 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 17,431 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341425 16/18 | |
EAN / GTIN | 4062406088392 | |
Numer producenta | 341425 16/18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowe uchwyty wiertarskie 16/18
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
503,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
503,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 50,5 | 52 |
uchwytów ze stożkiem | B 18 | CBN - B 18 |
dł. uchwytu zamkniętego | 110,9 | 105 |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 17,431 | 17,431 |
zakres mocowania | 3 ;16 | 3 ;16 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |