{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 160/16 | |
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 56 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 95,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 109 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341000 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197308351 | |
Numer producenta | 100 0160 B16 0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie 160/16
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 123,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
897,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 56 | 56 |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | B 16 |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 95,5 | 95,5 |
dł. uchwytu zamkniętego | 109 | 109 |
zakres mocowania | 3 ;16 | 3 ;16 |
typ | 160/16 | 160/16 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |