{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 130 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 50 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 90,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 103 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341000 130 | |
EAN / GTIN | 4045197308344 | |
Numer producenta | 100 0130 B16 0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, Typ: 130
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
977,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
895,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
811,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | B 16 | B 16 |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 90,5 mm | 91 mm | 90,5 mm |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
typ | 130 | 130 | 130 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |