{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 160/18 | |
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 56 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 95,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 109 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 18 skróc. | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 17,431 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Numer producenta | 100 0160 B18 0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, Typ: 160/18
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 114,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
890,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 56 mm | 56 mm |
uchwytów ze stożkiem | B 18 skróc. | B 18 skróc. |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 95,5 mm | 95,5 mm |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 17,431 mm | 17,431 mm |
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
typ | 160/18 | 160/18 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |