Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie 15

Nr art.: 341000 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 15
zakres mocowania 0,2 mm - 1,5 mm
⌀ zewnętrzna 19 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 35 mm
dł. uchwytu zamkniętego 37 mm
uchwytów ze stożkiem B 6
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 6,35 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341000 15
EAN / GTIN 4045197308252
Numer producenta 100 0015 B06 0

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu − hartowane i wymienne.
z noniuszem do łatwego mocowania najcieńszych wierteł oraz do trzpieni pomocniczych do wierceń precyzyjnych nr 341200.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238.