Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie 100/12

Nr art.: 341000 100/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 100/12
zakres mocowania 0,5 mm - 10 mm
⌀ zewnętrzna 43 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 80 mm
dł. uchwytu zamkniętego 91,5 mm
uchwytów ze stożkiem B 12
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 12,056 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341000 100/12
EAN / GTIN 4045197308320
Numer producenta 100 0100 B12 0

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu − hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238.