{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 65/10 | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 6,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 34 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 61,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 68 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 10 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 10,094 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341000 65/10 | |
EAN / GTIN | 4045197308290 | |
Numer producenta | 100 0065 B10 0 |