{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 160/16 | |
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 56 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 95,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 109 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341250 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152824 | |
Numer producenta | 341250 160/16 |