{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M4,5-M6 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M8 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 6 mm | |
dla czworokąta K1 | 4,9 mm | |
dla długości mocowania l1 | 26 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 7 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 12,1 mm | |
przedłużka K2 | 5,5 mm | |
przedłużka L2 | 70 mm | |
przedłużka L3 | 230 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338400 4L | |
EAN / GTIN | 4045197336668 | |
Numer producenta | 338400 4L |