{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M18 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 14 mm | |
dla czworokąta K1 | 11 mm | |
dla długości mocowania l1 | 40 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 22 mm | |
przedłużka K2 | 11 mm | |
przedłużka L2 | 90 mm | |
przedłużka L3 | 200 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338400 11 | |
EAN / GTIN | 4045197422972 | |
Numer producenta | 338400 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Przedłużki gwintowników, Typ: 11 |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 366,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|||
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Przedłużka ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
przedłużka K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
przedłużka L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
przedłużka L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka | przedłużka |