{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M20 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 16 mm | |
dla czworokąta K1 | 12 mm | |
dla długości mocowania l1 | 41 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 16 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 22 mm | |
przedłużka K2 | 12 mm | |
przedłużka L2 | 90 mm | |
przedłużka L3 | 200 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338400 12 | |
EAN / GTIN | 4045197422989 | |
Numer producenta | 338400 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Przedłużki gwintowników, Typ: 12 |
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 354,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|||
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Przedłużka ⌀ D3 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm |
przedłużka K2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14,5 mm |
przedłużka L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
przedłużka L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka | przedłużka |