{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M3 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M4,5-M5 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 3,5 mm | |
dla czworokąta K1 | 2,7 mm | |
dla długości mocowania l1 | 23 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 6 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 7,5 mm | |
przedłużka K2 | 4,9 mm | |
przedłużka L2 | 70 mm | |
przedłużka L3 | 230 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338400 2L | |
EAN / GTIN | 4045197336620 | |
Numer producenta | 338400 2L |