{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M9 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M12 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 9 mm | |
dla czworokąta K1 | 7 mm | |
dla długości mocowania l1 | 31 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 9 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 15 mm | |
przedłużka K2 | 7 mm | |
przedłużka L2 | 60 mm | |
przedłużka L3 | 130 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338400 7 | |
EAN / GTIN | 4045197336712 | |
Numer producenta | 338400 7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Przedłużki gwintowników, Typ: 7 |
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
883,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|||
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Przedłużka ⌀ D3 | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm |
przedłużka K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
przedłużka L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka | przedłużka |