{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M4 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M6 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 4,5 mm | |
dla czworokąta K1 | 3,4 mm | |
dla długości mocowania l1 | 23 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 6 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 8,4 mm | |
przedłużka K2 | 4,9 mm | |
przedłużka L2 | 70 mm | |
przedłużka L3 | 230 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338400 3L | |
EAN / GTIN | 4045197336644 | |
Numer producenta | 338400 3L |