{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M4,5-M6 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M8 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 6 mm | |
dla czworokąta K1 | 4,9 mm | |
dla długości mocowania l1 | 26 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 7 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 12,1 mm | |
przedłużka K2 | 5,5 mm | |
przedłużka L2 | 60 mm | |
przedłużka L3 | 130 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338400 4 | |
EAN / GTIN | 4045197336651 | |
Numer producenta | 338400 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Przedłużki gwintowników, Typ: 4 |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
866,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M4,5-M6 | M4,5-6 | M4,5 − M6 |
Przedłużka ⌀ D3 | 7 mm | 7 mm | 12 mm |
przedłużka K2 | 5,5 mm | 5,5 mm | 9 mm |
przedłużka L2 | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
przedłużka L3 | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka |