{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 12 mm | |
Zakres gwintownika | M6-20 | |
⌀ zewn. D | 46 mm | |
ø chwytu d | 31 mm | |
długość przyłącza L | 35 mm | |
długość wysięgu H | 11 mm | |
chwyt kwadratowy | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335430 12 | |
EAN / GTIN | 4045197152596 | |
Numer producenta | 335430 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M6-20, ⌀ chwytu gwintownika: 12mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
166,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
501,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
411,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 009,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
957,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm |
długość wysięgu H | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 45 mm | 96 mm |
⌀ zewn. D | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm | 50 mm |
Zakres gwintownika | M6-20 | M14-33 | M6-20 | M14-33 | M6-20 |
⌀ chwytu gwintownika | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
ø chwytu d | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | przedłużka |