{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 16 mm | |
Zakres gwintownika | M6-20 | |
⌀ zewn. D | 46 mm | |
ø chwytu d | 31 mm | |
długość przyłącza L | 35 mm | |
długość wysięgu H | 11 mm | |
chwyt kwadratowy | 12 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335430 16 | |
EAN / GTIN | 4045197152619 | |
Numer producenta | 335430 16 |