Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego 14 mm

Nr art.: 335430 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu gwintownika 14 mm
    Zakres gwintownika M6-20
    ⌀ zewn. D 46 mm
    ø chwytu d 31 mm
    długość przyłącza L 35 mm
    długość wysięgu H 11 mm
    chwyt kwadratowy 11 mm
    Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 335430 14
    EAN / GTIN 4045197152602
    Numer producenta 335430 14

    Opis

    Wykonanie:

    Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego

    Zastosowanie:

    Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

    Wskazówka:

    Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.