{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 7 mm | |
Zakres gwintownika | M6-20 | |
⌀ zewn. D | 46 mm | |
ø chwytu d | 31 mm | |
długość przyłącza L | 35 mm | |
długość wysięgu H | 11 mm | |
chwyt kwadratowy | 5,5 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335430 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152541 | |
Numer producenta | 335430 7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M6-20, ⌀ chwytu gwintownika: 7mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
166,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
125,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
315,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
411,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
732,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 35 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
długość wysięgu H | 11 mm | 7 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
⌀ zewn. D | 46 mm | 30 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Zakres gwintownika | M6-20 | M3-12 | M3-12 | M6-20 | M3-12 |
⌀ chwytu gwintownika | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
ø chwytu d | 31 mm | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | przedłużka |