Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M6-20, ⌀ chwytu gwintownika: 11mm

Nr art.: 335430 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu gwintownika 11 mm
Zakres gwintownika M6-20
⌀ zewn. D 46 mm
ø chwytu d 31 mm
długość przyłącza L 35 mm
długość wysięgu H 11 mm
chwyt kwadratowy 9 mm
Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 335430 11
EAN / GTIN 4045197152589
Numer producenta 335430 11

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
pasuje także do G 1/4.

Zastosowanie:

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.