{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 12 mm | |
Zakres gwintownika | M6-20 | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
ø chwytu d | 31 mm | |
długość przyłącza L | 35 mm | |
długość wysięgu H | 34 mm | |
chwyt kwadratowy | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335620 12 | |
EAN / GTIN | 4045197152770 | |
Numer producenta | 335620 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym, M6-20, ⌀ chwytu gwintownika: 12mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
409,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
165,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
496,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 002,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
951,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 55,5 mm | 35 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 72 mm | 50 mm |
Zakres gwintownika | M6-20 | M6-20 | M14-33 | M14-33 | M6-20 |
⌀ chwytu gwintownika | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
ø chwytu d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm |
chwyt kwadratowy | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | przedłużka |