{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 12 mm | |
Zakres gwintownika | M14-33 | |
⌀ zewn. D | 68 mm | |
ø chwytu d | 48 mm | |
długość przyłącza L | 55,5 mm | |
długość wysięgu H | 14 mm | |
chwyt kwadratowy | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335440 12 | |
EAN / GTIN | 4045197335692 | |
Numer producenta | 335440 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego 12 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
498,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
166,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
410,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 007,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
955,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość przyłącza L | 55,5 | 35 | 35 | 55,5 | 35 |
długość wysięgu H | 14 | 11 | 34 | 45 | 96 |
⌀ zewn. D | 68 | 46 | 50 | 72 | 50 |
Zakres gwintownika | M14-33 | M6-20 | M6-20 | M14-33 | M6-20 |
⌀ chwytu gwintownika | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
chwyt kwadratowy | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | Wkładka szybkowymienna | przedłużka |