{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu gwintownika | 18 mm | |
Zakres gwintownika | M14-33 | |
⌀ zewn. D | 68 mm | |
ø chwytu d | 48 mm | |
długość przyłącza L | 55,5 mm | |
długość wysięgu H | 14 mm | |
chwyt kwadratowy | 14,5 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 335440 18 | |
EAN / GTIN | 4045197335920 | |
Numer producenta | 335440 18 |